Stopničasta čeljust, nepomična 125 mm

Št. art.: 361296 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 125 mm
c 24 mm
c1 94 mm
Višina čeljusti h 39,5 mm
Višina h1 19 mm
Dolžina čeljusti l 104 mm
ustreza barvni kodi Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361296 125
EAN/GTIN 4045197912435

Opis

Izvedba:

Prevlečeni, kaljeni in brušeni. Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

Uporaba:

Za vpenjanje predložnih čeljusti art. 361140361151.

Material:

Kaljeno jeklo.

Primerno za:

Art. 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G ter Allmatic Titan 1 in Allmatic SC125.

Opomba:

Pritrditev predložnih čeljusti z vijakom M6.