{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Tip | 13−3/8 | |
Vpenjalna širina | 1,5 mm - 13 mm | |
Zunanji ⌀ | 43,1 mm | |
Dolžina odprte vrtalne glave | 63 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 74 mm | |
Trn za rezkarje | 3/8-24 col | |
maksimalna zmogljivost stroja | 1.100 W | |
Radialni zapah | Da | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 342207 13-3/8 | |
EAN/GTIN | 4045197966018 |