• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Gnano orodje, radialno, standardni priključek VX4

Št. art.: 319937

Opis

Izvedba:

Standardna letev za usmerjanje (priključna).
Za uporabo na vseh CNC-stružnicah DMG Gildemeister CTX z revolverjem Sauter. Pogonska sklopka DIN 5480. Vpenjanje orodij v gnana orodja z ER-vpenjalnimi stročnicami z zunanjo matico ali sistemom za hitro menjavo VARIA VX z licenco EWS. Zunanje hlajenje prek cevi za hladilno sredstvo, notranje hlajenje skozi orodje centralno skozi vreteno. Maksimalno število vrtljajev 8000 min-1.
Uporaba na zvezdastih revolverjih. Leva izvedba, torej za obdelavo v smeri vretena. Prestava 1 : 1. Izvedba z notranjim hlajenjem (internim) maks. 70 barov.
Izvedba IKD – keramično tesnjenje, tlaki do 70 barov, možnost povsem suhega teka.

Prednosti:

  • Izvedba z optimizirano maso in geometrijo.
  • Kakovostne komponente zagotavljajo procesno varnost in dolgo življenjsko dobo.
  • Prenos velikih vrtilnih momentov.
  • 100-odstoten nadzor – vsako gnano orodje opravi program vtekanja.
  • Notranje hlajenje: posebej razvito in patentirano tesnilo.

Uporaba:

Čim več korakov odrezovanja v enem vpetju. Pri pomanjkanju prostora (razpoložljiva vpenjalna mesta) v revolverju.

Primerno za:

DMG Gildemeister CTX. Deloma Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. z DIN 5480.

Obseg dobave:

Gnano orodje za vpenjalne stročnice: vklj. z vpenjalno matico in objemnim ključem. Gnano orodje VARIA VX: vklj. z vpenjalnim ključem.

Dodatni pribor:

Primerni vložki Varia VX art. 319802319888, adapter za hitro menjavo ER art. 319761319781, ER vpenjalne stročnice art. 308941 – 309878, ER vpenjalni ključ art. 309680309745.

Opomba:

  • Nadaljnji tipi pogona (npr. DIN 5482), prevodi, meritve, BMT itd. po ponudbi: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Orodja IK (notranje hlajenje), brez suhega teka pri standardnem tesnilu, filtriranje hladilne sredstva < 50 µm.
  • Priporočilo: Izvedba VARIA VX se uporablja z momentnim orodjem (maks. 6 Nm).
  • Za zahtevno rezkanje se po ponudbi priporoča različica s stožčastim valjčnim ležajem.