VHM-rezkar GARANT Master Titan, z več lomilci odrezkov TPC TiAlN

Št. art.: 203124
Popust
od  80,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
85 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Značilnosti spiralnega kota: neenakomerna
  • Delitev rezil: neenakomeren

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Specialno za TPC-uporabo zasnovan visokozmogljivi rezkar za univerzalno obdelavo.
Ojačano jedro.
Optimizirana upogibna trdnost z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo.

Uporaba:

Specialno za rezkanje titana in titanovih zlitin.

Opomba:

hmaks: V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.
ae maks: = 0,04 × D za TPC-obdelavo.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Titan"

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico