VHM-radiusni rezkar GARANT Master INOX HPC TiAlN

Št. art.: 207474
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
84 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

HPC-rezkarji z novo razvito visokozmogljivo prevleko za odlično življenjsko dobo in optimalno zmogljivost odrezovanja za različna nerjavna jekla.
Večja odpornost proti oksidaciji in toplotna odpornost.
Uporaben z visokimi rezalnimi hitrostmi, zelo primeren tudi za TOOLOX®.
Toleranca: kontura radija = ±0,005 mm.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Inox"
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
    ⌀ f8 DC/DS (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico