• Od petka, 29.3. do vključno ponedeljka, 1.4.2024 je naše skladišče zaprto. Naročila, oddana v tem času, bodo odposlana od torka, 2.4. dalje.
Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Vijak za podložno ploščico

Št. art.: 259168

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon T20
Navoj M6
Dolžina L 13,5 mm
Zatezni moment 4 Nm

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 259168

Prenosi in dokumenti