Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna 1

Št. art.: 269436 1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon TX8
Navoj M3
Dolžina L 7,3 mm
Zatezni moment 2,25 Nm - 5 Nm

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 269436 1