{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 125 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za material | Jeklo | |
priporočen nastavni kot | 5-15 stopinj | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Brusna plošča |
Številka izdelka | 566366 125 | |
EAN/GTIN | 4007220104484 | |
Številka proizvajalca | 4007220104484 |