Art. č.: GG1491

Solid carbide roughing end mill HPC TiAlN

Značka: HOLEX
Řezný materiál TK
Šířka záběru a<sub>e</sub> při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D
Profil frézování HR
Šířka záběru a<sub>e</sub> při operaci frézování 0,5×D při obvodovém frézování
Strategie obrábění HPC
Norma DIN 6527
Cena není k dispozici

Solid carbide roughing end mill HPC TiAlN

Popis produktu

Version:

With knuckle profile for roughing.
Very high rate of metal removal.
Can be used as universal roughing end mill.
Without dynamic twist pitch.
Size 16M MID mills: Dimensions to manufacturer’s standard.
Same as No. 205492.

Technické údaje

Coating
TiAlN
Tool material
Solid carbide
Standard
DIN 6527
Milling profile
HR
Cutting width ae for milling operation
Full slot cutting depth 1×D; 0.5×D for side milling
Machining strategy
HPC
Colour ring
without

Aplikační tabulka

Aluminium (short chipping)
N
270
Alu > 10% Si
N
190
Steel < 500 N/mm²
P
115
Steel < 750 N/mm²
P
100
Steel < 900 N/mm²
P
95
Steel < 1100 N/mm²
P
65
Steel < 1400 N/mm²
P
55
INOX > 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
wet maximum
 
wet minimum
 
dry
 
Air
 
loading spinner image
loading spinner image