Yale hålkolvscylinder YCS

Art-nr: 086070
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Benämning

Utförande:

Yale hydraulikverktyg är tillverkade av högkvalitativt CrMo-stål vilket ger klart högre hållfasthet i det ”elastiska området” och därmed mycket längre livslängd. Alla monteringsdelar − för såväl yttre som inre montering − motsvarar den metriska standardserien, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. 100 % kompatibilitet med alla 700 bars hydrauliksystem.
På grund av sitt genomgående mitthål är dessa cylindrar lämpliga för användning där det krävs hög dragkraft med hjälp av gängspindlar, snabbkoppling.
Alla monteringsdelar − för såväl yttre som inre montering − motsvarar den metriska standardserien, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. 100 % kompatibilitet med alla 700 bars hydraulsystem på marknaden.

Användningsdata:

Förspänning av dragankare, in- och utpressning av lager och axlar, avdragning av kugghjul och remskivor samt dragning och skjutning av tunga konstruktioner.

Leveransinnehåll:

Inklusive tryckkoppling 3/8-NPT. Driftklar vid leverans, dvs. inklusive kopplingsmuffar, härdad tryckplatta av stål samt med gängat fästhål, men utan anslutningsledningar och adapter.

Anmärkning:

Slutna system förmonteras, fylls och luftas på fabriken.
Hydraulhandpump, se nr 086050, hydraulslang nr 086081.