• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Reservhydraulslang HHC

Art-nr: 086080
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
13 styck i lager

Benämning

Utförande:

Med kopplingskontakt nr 086085 stl. M1 (cylindersidan) och inskruvningsgängan 3/8-NPT (pumpsidan). Ytter-⌀ 14 mm; inner-⌀ 6,3 mm (nominell bredd); sprängtryck 2800 bar; minsta centrumradie R=100 mm.
Alla monteringsdelar − för såväl yttre som inre montering − motsvarar den metriska standardserien, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. 100 % kompatibilitet med alla 700 bars hydraulsystem på marknaden.

Anmärkning:

Slutna system förmonteras, fylls och luftas på fabriken.