{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
tillverkarens beteckning | H7R.2 | |
IP-skyddsklass | IP X6 | |
ATEX-zon | ingen | |
ljusflöde | 20 lm - 300 lm | |
brinntid | 4 h - 30 h | |
Belysningsbredd | 50 m - 160 m | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Dimbar belysning | ja | |
advanced Focus System (AFS) | ja | |
smart Light Technology (SLT) | ja | |
Rapid Focus | ja | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 1,4 Ah | |
Batterispänning | 3,7 V | |
Huvud-⌀ | 35 mm | |
vikt | 165 g | |
bältesväska ingår i leveransen | nej | |
Produktslag | Pannlampa |
Artikelnummer | 081486 H7R.2 | |
EAN/GTIN | 4029113729802 | |
Tillverkarens nummer | 7298 |