Gäng-reparationssats DIN 8140

Art-nr: 082800
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
84 styck i lager

Benämning

Utförande:

Höghållfasta, fritt genomgående gänginsatser HeliCoil®plus av rostfritt stål med hög slitstyrka, låg gängfriktion med snäva toleranser, hög ytkvalitet samt korrosions- och värmebeständighet. Det flexibla utförandet möjliggör en likformig last- och spänningsfördelning och ger på så sätt varaktiga skruvförband av högsta kvalitet för alla driftbelastningar (statiska, dynamiska) med idealisk kraftöverföring. Enkel och snabb montering. Resultatet blir en kalibrerad invändig gänga som kan användas på båda sidor.
Komplett reparationssats för varje metrisk gängstorlek i plastlåda.

Användningsdata:

För ekonomisk reparation av skadade eller slitna gängor och som konstruktionselement för gängförstärkning vid användning av material med låg skjuvhållfasthet (t.ex. aluminium, aluminium/magnesium-legeringar).

Leveransinnehåll:

  • 1 HSS handgängtapp.
  • 1 monteringsspindel.
  • 1 plastlåda L×B×H 180×165×45 mm (upp till strl M8) resp. 245×225×50 (fr.o.m. strl M10).
  • Vardera 20 (upp till M6) resp. 10 (fr.o.m. M8) fritt genomlöpande gänginsatser av rostfritt stål i varje längd (1×D/1,5×D/2×D).

Anmärkning:

TiCN-belagd HSS-E-PM maskin-gängtapp se nr 133550 och nr 138200.
  • Lämpliga håltolkar för gängkontroll, se nr 486000 och framåt.
  • Självlåsande användning, andra dimensioner och UNC-/UNF-gänginsatser kan erhållas på begäran.
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
    Gänga M (×stigning) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen