Utförande:
Gängreparationssortiment bestående av olika reparationssatserför metriska ISO-gängor.
Höghållfasta, fritt genomgående gänginsatser HeliCoil®plus av rostfritt stål med hög slitstyrka, låg gängfriktion med snäva toleranser, hög ytkvalitet samt korrosions- och värmebeständighet. Det flexibla utförandet möjliggör en likformig last- och spänningsfördelning och ger på så sätt varaktiga skruvförband av högsta kvalitet för alla driftbelastningar (statiska, dynamiska) med idealisk kraftöverföring. Enkel och snabb montering. Resultatet blir en kalibrerad invändig gänga som kan användas på båda sidor.
Användningsdata:
För ekonomisk reparation av skadade eller slitna gängor och som konstruktionselement för gängförstärkning vid användning av material med låg skjuvhållfasthet (t.ex. aluminium, aluminium/magnesium-legeringar).
Leveransinnehåll:
Helicoil plus® gänginsatser med olika dimensioner och längder, 5 spiralborrar, 5 HSS-handgängtappar, 5 monteringsspindlar, 5 tappbrytare,1 plastlåda (L×B×H) 420×340×120 mm.
Anmärkning:
TiCN-belagd HSS-E-PM maskin-gängtapp se nr
133550 och nr
138200.
- Lämpliga håltolkar för gängkontroll, se nr 486000 och framåt.
- Självlåsande användning, andra dimensioner och UNC-/UNF-gänginsatser kan erhållas på begäran.