Gänginsats, sats med 100 delar 1,5×D

Art-nr: 082818
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
152 styck i lager

Benämning

Utförande:

Metriska gänginsatser av rostfritt, fjäderartat formad rostfri ståltråd. Gänga för gänga fritt genomgående; medbringartappen frånskiljs efter monteringen vid brottanvisningen. Optimerad utformning med innovativt införingsområde som gör det möjligt att sätta an och skruva in insatsen som en skruv.
Höghållfasta, fritt genomgående gänginsatser HeliCoil®plus av rostfritt stål med hög slitstyrka, låg gängfriktion med snäva toleranser, hög ytkvalitet samt korrosions- och värmebeständighet. Det flexibla utförandet möjliggör en likformig last- och spänningsfördelning och ger på så sätt varaktiga skruvförband av högsta kvalitet för alla driftbelastningar (statiska, dynamiska) med idealisk kraftöverföring. Enkel och snabb montering. Resultatet blir en kalibrerad invändig gänga som kan användas på båda sidor.

Användningsdata:

För ekonomisk reparation av skadade eller slitna gängor och som konstruktionselement för gängförstärkning vid användning av material med låg skjuvhållfasthet (t.ex. aluminium, aluminium/magnesium-legeringar).

Anmärkning:

Självlåsande användning och andra dimensioner kan erhållas på begäran.
  • Lämpliga håltolkar för gängkontroll, se nr 486000 och framåt.
  • Självlåsande användning, andra dimensioner och UNC-/UNF-gänginsatser kan erhållas på begäran.
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
    Gängtyp / -storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen