Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Rengöringsduk Extra kraftig

Art-nr: 089148

Produktdetaljer

Tekniska data

Tidigare Tork-beteckning 570
Rivlängd 160
Bredd 320 mm
Längd 380 mm
Passar till hållare/dispenser F1, W1, W2
Produktslag Pappersrengöringsdukar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 089148
Tillverkarens nummer 570137

Benämning

Utförande:

Rengöring innebär borttagning av fläckar och smuts från ytor, maskiner eller verktyg med dukar som används torra eller med vatten, lösningsmedel eller rengöringsmedel.
Tork Rengöringsduk extra kraftig (570): För rengöring av valsar, skärknivar, rostfria tankar och underhåll av produktionsanläggningar, fordonsunderhåll. Absorberande dukar som tål lösningsmedel och skyddar händerna mot värme och vassa metalldelar. Med exelClean™-effekt för professionella rengöringsresultat. Mycket lite statisk uppladdning.

Passar till:

Pappersrullhållare nr 089160 strl F1, W1, W2.