Blåspistol STAR

Art-nr: 080120 STAR
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
299 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ STAR
Maximalt arbetstryck 10 bar
genomflöde vid 6 bar 680 l/min
Produktslag Pistol

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 080120 STAR
EAN/GTIN 4047322129336
Tillverkarens nummer 120547

Benämning

Utförande:

Högkapacitets.blåspistol findoserbar; 3 gånger högre blåseffekt än konventionella blåspistoler.
Passar överallt, max arbetstryck 10 bar.

Leveransinnehåll:

Inklusive insticksnippel och slangmunstycke 9 mm.

Anmärkning:

Passande blåspistolhållare finns under nr 080263 H1 och 955750.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar