• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Tryckbrotsch för kilspår HSS Passning JS9

Art-nr: 290420
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
10 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS

Benämning

Utförande:

Storlek 4B1 till 8C1 dessutom med 45° kantfas.
För avgradning av vassa spårkanter.

Användningsdata:

För rationell tillverkning av kilspår enligt DIN 6885 i ett moment.

Anmärkning:

  • Till storlek 2A bör nr 290405 2A användas.
  • Passningar P9 och H9 kan levereras på förfrågan.
  • Efter 1/3 och 2/3 passeringar ska tryckstöten lyftas upp kortvarigt – dragbrotschen rätar ut sig själv.