WNMU 080608 EN-GH ST1400

Art-nr: 225621 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
147 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMU 080608 EN-GH
Typ ST1400
Hörnradie 0,8 mm
Sort PR1525
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,2 − 0,4 mm
Antal byten/skär 6
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 225621 ST1400
EAN/GTIN 4960664648962
Tillverkarens nummer TLB09312

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

MEGACOAT-belagda vändskär med 6 skär i dubbelsidigt utförande. Den stora axiella spånvinkeln på maximalt 13° ger en markant sänkning av skärkraften.

Användningsdata:

GH-geometrin är förstahandsvalet för grova tillämpningar.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare