SPMT 1806 EDER-NB3P ST1400

Art-nr: 224023 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    448,38  SEK / st.
  • Från 10st.
    373,65  SEK / st.
på begäran
I lager
63 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SPMT 1806 EDER-NB3P
Typ ST1400
Sort PR1230
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,06 - 0,15 mm
Användningsdata lättskärande
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 6,35 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 224023 ST1400
EAN/GTIN 4960664609659
Tillverkarens nummer TKC05461

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
160
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Speciell vändskärsgeometri ger mindre skärkrafter och bättre spånbrytning. Alla typer med Wiper-skär för höga matningshastigheter.

Användningsdata:

NB2P / NB3P: För lägre skärkrafter. Speciellt för stora utligg och tunna arbetsstycken.

Anmärkning:

Fräsarna bestyckas växelvis med samma antal vändskär i form NB2 och NB3. Observera bestyckningsanvisningarna på hållaren.
Riktvärden för användning för ae = 1×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare