{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
fäste | HSK-A 100 | |
Skaft | ABS | |
Hållare norm | DIN 69893 | |
Invändig | ja | |
Spirallängd A | 80 mm | |
Utvändig diameter d1 | 100 mm | |
Försprångslängd L1 | 46,5 mm | |
Produktslag | ABS-urtag |
Artikelnummer | 239030 50 | |
EAN/GTIN | 4047109040885 | |
Tillverkarens nummer | A06 56730 |