KOMET® M03Speed finjusteringshuvud

Art-nr: 238370
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
5 styck i lager
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: Kryssborrning; Konvex; Snedställt borrutlopp
  • Invändig: ja

Benämning

Utförande:

  • Dynamisk balansering i sliden för mycket höga varvtal.
  • Modulär systemuppbyggnad.
  • Fininställning utan extra fastklämning.
  • Med ABS®-anslutning för hög repeternoggrannhet.
  • Snabb grovinställning genom justering av svarvstålet.
  • Riktad inre kylmedelstillförsel till skäreggen.
  • Noggrann justering av huvudet i µm-området, inom ett finjusteringsområdeav 0,25−0,6 mm i ⌀, beroende på arborrområdet.
  • Finjusteringsstegen är 0,002 mm i diameter per delstreck.
  • Genom den höga upplösningen sker inställning o avläsning problemfritt utan nonie.

Anmärkning:

Extra skärhållare, t.ex.: för bakåtriktad bearbetning och med andra vinklar = 15°, 30°, 45° osv kan levereras med kort leveranstid.
Beställ växelbrygga, skärhållare och vändskär separat.