Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
KOMET TwinKom® Stomme till tvåskärshuvud utan axiell justering med ABS® skaft Lång
Radiellt inställbar verktygshållare för absolut tvåskärighet möjliggör även omställning av funktionen till stegverktyg för större skärdjup.
Kompakt verktygsutformning.
Inställbart kulsprutmunstycke för doserad kylmedelstillförsel till skären.
Vid djupa arborrningsoperationer fungerar spiralspåren som spåntransportörer.
Minimimängdsmörjning 1-kanalkompatibel
Anmärkning:
Beställ hållare och vändskärplattor separat. Fler utföranden och dimensioner med axialjustering på förfrågan. Ex. på best.: 1 × nr 236680 strl 24−32 − grundstomme för dubbelskärare G01. 2 × nr 236684 strl 24-32 − hållare för dubbelskärare. 10 × nr 236520 Gr. 18−010 − vändskär för universell användning (av typ BK8425).