Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

KOMET REAMAX® TS brotschhuvud H7 Cermet ASG3000 DST

Art-nr: 239811
  • Borrtolerans: H7
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål
  • Invändig: ja

Benämning

Utförande:

Raktandade brotschhuvuden, färdigslipade för passning H7.
Applikationsanpassad skärgeometri. Justerbara i µ-området för slitagekompensation och för att uppnå minimala grundtoleranser fr.o.m. IT4. För genomgående hål upp till 5×D.
I geometri ASG3000 med skärfasvinkel 45° och extra spånspår för säker spånavgång längs skäret. För bottenhål och genomgående hål.

Anmärkning:

  • Andra storlekar kan fås med kort leveranstid på begäran.
  • Passande hållare, se nr 239880 −239940.
  • Riktvärden för användning gäller genomgående hål.
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
    Nominell⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen