{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
Serie | Eco | |
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | PCLNR/L 2525X12 | |
Passande vändskär | CN.. 1204.. | |
Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 34 mm | |
totallängd L | 105,5 mm | |
Underläggsplatta | 259031 11 | |
Hävarm | 259015 3 | |
Hävarmsskruv | 259018 2 | |
Fjäder | 259046 1 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 250013 25/12 | |
EAN/GTIN | 4045197649829 |