Eco-sticksvarvhållare Höger

Art-nr: 273835
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
60 styck i lager

Benämning

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Anmärkning:

Max. ⌀ = begränsad arbetsstyckdiameter på grund av utförandet.
Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas.
Använd vid behov enskäriga sticksvarvplattor nr 273656273670.
Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master eco-fästen nr 319006319136.

Lämpliga produkter

Från samma serie "Eco"