{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
ISO-kod vändskär | WNMG 080404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | SP0819 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | S | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | 4E | |
Skärdjup ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,55 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 30 m/min - 120 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 150 m/min - 320 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 252082 SP0819 | |
Tillverkarens nummer | 5652884 |