{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
ISO-kod vändskär | VCGW 110302 FN | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | PKD | |
Skärmaterial | PKD | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Eggutförande | N | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,03 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc för aluminium < 10 % Si | 300 m/min - 2 000 m/min | |
Skärhastighet vc för NE-metaller | 300 m/min - 1 500 m/min | |
Skärhastighet vc för G(C)FK | 150 m/min - 600 m/min | |
Antal byten/skär | 1 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Spånvinkel | 0 grad | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 265875 N | |
EAN/GTIN | 4045197502414 |