VBGW 160408 G

Art-nr: 265469 G
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
52 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VBGW 160408
Hörnradie 0,8 mm
Sort BU7220
Skärmaterial CBN
Skärförhållande kontinuerligt; krävande intermittent; snitt intermittent
Eggutförande G
Skärdjup ap 0,03 mm - 0,12 mm
Matning f 0,04 mm/v - 0,12 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 160 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 265469 G
EAN/GTIN 4045197895721

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Bestyckad med 2 skär.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare