DNGA 150608 ME

Art-nr: 255633 ME
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
41 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DNGA 150608
Hörnradie 0,8 mm
Sort KBN05M
Skärmaterial CBN
Skärförhållande kontinuerligt
Eggutförande ME
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,2 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 200 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 255633 ME
EAN/GTIN 4960664599080
Tillverkarens nummer TBN02216

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

MEGACOAT-belagda CBN-vändskär.
MultiEdge; 2 resp. 3 skär per vändskär.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare