{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
ISO-kod vändskär | CCMW 09T304 | |
Sort | CBN720 | |
Skärmaterial | CBN | |
Eggutförande | F | |
Skärdjup ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Matning f | 0,08 mm/v - 0,15 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 400 m/min | |
Antal byten/skär | 1 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 265400 F |