Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Självcentrerande chuck med odelade vändbara backar DIN 702-3

Art-nr: 313130

Benämning

Utförande:

  • Mycket hög rundgångs- och repeternoggrannhet.
  • med backsäkring, centrerad fastspänning
  • Stor genomgång.
  • Dubbelt så stor noggrannhet som enligt föreskrift i DIN 6386.
  • Stor spännkraft med litet kraftbehov.
  • Högre varvtal tack vare säkerhetsspärrlöpare.
  • Backarna kan snabbt och enkelt vändas eller bytas.
  • Ytterkontur med stänkvattenkant.
  • Smörjnippel för smörjning av alla glidytor.

Fördel:

Överallt där extremt höga spännkrafter, hög rundgångsnoggrannhetoch tillförlitlig, permanent repetitionsnoggrannhet krävs.

Användningsdata:

För spindelnosar DIN 702-3. Med pinnskruv och flänsmutter. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosen utan mellanadapterplatta.

Material:

Helt av stål, helt ythärdade.

Leveransinnehåll:

Inklusive: 1 sats med backar, 1 chucknyckel och 1 sats med fästskruvar.

Anmärkning:

Hål E kan borras upp: Dim. 160 till 45 mm, dim. 200 till 55 mm, dim. 250 till 75 mm, dim. 315 till 102 mm (mot pristillägg).
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen