{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för Bladhöjd H | 32 mm | |
fäste | PSC 63 | |
Hållare norm | ISO 26623-2 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 145 mm | |
L1 | 110 mm | |
Utvändig-⌀ D | 80 mm | |
Spetscentrumförskjutning f | 22 mm | |
Produktslag | Avstickhållare |
Artikelnummer | 318908 32 | |
Tillverkarens nummer | PS6.AM3.K12.145 |