Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Stickstålshållare radiellt 32 mm

Art-nr: 318900 32
  • Hållare norm: ISO 26623-2
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

för Bladhöjd H 32 mm
fäste PSC 63
Hållare norm ISO 26623-2
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 60 mm
L1 54,5 mm
Utvändig-⌀ D 102 mm
Produktslag Avstickhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 318900 32
Tillverkarens nummer PS6.AM3.K11.060

Benämning

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner
För montering av stickstål.

Anmärkning:

PSC-spännbult på förfrågan.