{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
Serie | Centro P | |
Typ CP för ER | 16 | |
fäste | HSK-A 63 A = 200 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet ER-spännhylsa med CP-hylschuck | ≤ 6 µm | |
Rundgångsnoggrannhet HP-spännhylsa med CP-hylschuck | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 1 mm - 10 mm | |
Utvändig-⌀ D | 30 mm | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 305940 16 | |
Tillverkarens nummer | 44326002000 |