Krympchuck 3°, smal HSK-E 40 A = 80

Art-nr: 308306
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
45 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: E
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 40000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Benämning

Utförande:

  • Alla skaft hårdbearbetade (god balans!)
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.
  • Smalt utförande (3°-kontur).

Balanseringskvalitet 2,5/40 000 v/ min.

Användningsdata:

  • Bearbetning vid verktygs- och formtillverkning
  • För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880. Hylsnyckel nr 309890. Krympchuckförlängningar nr 302410 storlek 12/3 och 12/4. Krympapparater nr 354210354450.
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen