HT-chuck BT 50 kort

Art-nr: 303452
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
2 styck i lager
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Benämning

Utförande:

  • Mycket hög total styvhet tack vare den optimerade konstruktionen.
  • Axiell längdjustering, justermån 10 mm.

Fördel:

  • Största möjliga överförbara vridmoment, 550 Nm, Utförande HT (High Torque), vilket ger hög processäkerhet.
  • Idealiska dämpningsegenskaper, vilket ger en optimal arbetsstyckyta, längre användningstid och skonsam spindeldrift.
  • Temperaturbeständighet upp till 120 °C.

Användningsdata:

Framför allt för kraftig spånavverkning vid fräsning.

Leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308802.

Anmärkning:

Varning vid överlånga verktyg och TPC-bearbetning.