Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Hydraulchuckar medel, smal, form ADB BT 40

Art-nr: 303455
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Benämning

Utförande:

  • kast ≤ 3 µm
  • Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
  • Flexibel genom att reduceringshylsor kan användas.
  • Kylmedelstryck upp till 80 bar.

Användningsdata:

För borrning, brotschning och finfräsning.

Leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 − 308806, reduceringshylsor nr 302135302180.
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen