Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Verktygsfäste av massiv hårdmetall för inskruvningsfräsar M6X105

Art-nr: 301343 M6X105
  • Invändig: ja
  • Svängning: dämpad

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M5
fäste ⌀ d = 12 mm
Skaft-⌀ d 12 mm
Invändig ja
Svängning dämpad
Håldiameter D1 6,5 mm
⌀ D2 10 mm
Effektiv längd L1 60 mm
Produktslag Hållare för fräs med gänga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 301343 M6X105

Benämning

Utförande:

  • Vibrationsdämpande.
  • Skafttolerans h6.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar.