Handske, par HyFlex® 11-600

Art-nr: 094240
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 49,97  SEK
  • Från 12
    Från 41,60  SEK
på begäran
Leverans klar
1 813 styck i lager
  • Stickningsteknik: 15G
  • Skärskyddsklass: A

Benämning

Utförande:

HyFlex® 11-600. Finstickad handske med beläggning på insidan för torra arbetsmiljöer. Lämplig för precisionsarbeten, hög andningsaktivitet. Med tunt bärarmaterial för användning inom industrin vid lättare arbeten och precisionsarbeten där maximal rörlighet krävs. Skyddar produkterna mot fingeravtryck, rester från handskarna och produktövergripande föroreningar. Särskilt lämplig för montering av smådelar som kullager, leder och fjädrar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Lämpliga produkter

Från samma serie "HyFlex®"