Skyddshjälm uvex pheos B-WR

Art-nr: 097811
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
943 styck i lager
  • hjälmegenskap: Skyddar ned till -30°C; Skydd mot stänk av flytande metall

Benämning

Utförande:

Lätt hjälmskal av HDPE (High Density Polyethylene) med tre variabla ventilationsöppningar för hög bärkomfort. Det extra urtaget på framsidan av hjälmen ger möjlighet att sätta fast en pannlampa. Beständig mot kyla ned till −30 °C och skydd mot stänk av flytande metall (MM).
  • Sexpunkts bältesband
  • 30 mm Euro Slot-fäste
  • Svettrem av konstläder
  • Rak form
  • Med vridlås

Användningsdata:

industri, byggindustri, montage

Norm:

DIN EN 397

Specifikation:

Beständig mot kyla ned till -30 °C och skydd mot stänk av flytande metall (MM).

Reservdel:

Nr 097820 Konstlädersvettband.