• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Radiepinnfräsar HSS-PM TiAlN

Art-nr: 194302
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
357 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS PM
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: 0,05×D vid kopierfräsning

Benämning

Utförande:

Ändskärsgeometri för rampning.
För mycket höga krav på bearbetningsprestanda.

Anmärkning:

För fräsning av halvcirkelformade spår eller för urfräsningar med radieövergång.
Lämplig som kopierfräs och för gjutformstillverkning.
fz för ap 0,05×D.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen