Konisk försänkare form D 60° obelagd

Art-nr: 150860
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
132 styck i lager
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 334
  • Skaft: Morsekona
  • Invändig: nej

Benämning

Utförande:

Spåren är upp till storlek 31,5 slipade ur ett massivt ämne. Försänkarens kona och ytterdiameter är avbackade och skär lätt. Medger djupförsänkning med samma lätta och vibrationsfria bearbetning som vid avgradning eller försänkning.

Användningsdata:

För vibrationsfri försänkning och avgradning.
Särskilt lämpligt för försänkning av gängkärnhål och för försänkningar vid tillverkning av verktyg och fixturer.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
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
    ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen