• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Konisk försänkare form C 60° obelagd

Art-nr: 150820
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
402 styck i lager
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 334
  • Skaft: Cylindriskt skaft
  • Invändig: nej

Benämning

Utförande:

Spåren är slipade ur ett massiv ämne. Försänkarens kona och ytterdiameter är avbackade och skär lätt.
Medger djupförsänkning med samma lätta och vibrationsfria bearbetning som vid avgradning eller försänkning.

Användningsdata:

För vibrationsfri försänkning och avgradning.
Särskilt lämpligt för försänkning av gängkärnhål och för försänkningar vid tillverkning av verktyg och fixturer.
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
    Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen