HM-brotsch HPC genomgående hål TiAlN

Art-nr: 164348
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
16 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HSC
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Benämning

Utförande:

NC-anpassat utförande med rak skaft-⌀ för standardiserad infästning särskilt i hydrauliska chuckar eller högprecisionsspännchuckar. Härigenom uppnås mycket hög rundgångsnoggrannhet och processäkerhet. Det behövs inte längre någon specialhållare. Med invändig kylmedelstillförsel för HPC-bearbetning och därmed lägre produktionskostnader.
Brotscharna färdigslipade för valfri passning.
Med korta skäreggar och raka spår.

Användningsdata:

För HPC / HSC-brotschning av genomgående hål.

Anmärkning:

EN NY GENERATION FINNS!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 164420.
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
    Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen