Stifthåls-brotsch 1:50 obelagd

Art-nr: 161200
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
215 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 9
  • Konförhållande: 1:50
  • Invändig: nej
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål

Benämning

Utförande:

Koniskt stigande skäreggar (1 mm på 50 mm längd).
Strl 1,2−2,5 − med raka spår Form A.
Strl 3−25 − spiralformat. Form B.

Användningsdata:

För brotschning av koniska hål manuellt för koniska pinnar enligt ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737(DIN 7977, 7978).

Rekommendation:

För utgångshålet används borr för koniska pinnar nr 116310.
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
    Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen