• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

HM-fräs HPC TiAlN

Art-nr: 203003
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden
  • Skärdelning: Oregelbunden

Benämning

Utförande:

Med torusliknande hörnradie.
Tolerans: Storlek nom. ⌀ DC = e8.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen