HM-fräs HPC TiAlN

Art-nr: 201648
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
126 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: fullspår sågdjup 1×D; 0,05×D vid valsfräsning

Benämning

Utförande:

GARANT Diabolo 70:
Speciellt hårdmetallsubstrat med extremt hög brotthållfasthet
i kombination med utmärkt slitstyrka för optimal processäkerhet. Nyutvecklad, nanokristallin High-Tech-beläggning för hårdfräsning upp till 70 HRC. Mycket lämplig för kontinuerlig drift i verktygs- och formtillverkning.
Storlek 0,5 − 5: Ansatsvinkel α = 15°.

Användningsdata:

Tack vare speciell hårdgeometri optimalt användbar i härdade material från 60 HRC till 70 HRC.

Anmärkning:

fz för ap = 0,05×D.
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
    ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen