• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

HM-fullradiefräs HPC TiAlN

Art-nr: 207280
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
194 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Benämning

Utförande:

Precisionsslipade för mycket höga krav på noggrannhet.
Tolerans: Radiekontur = ± 0,005 mm.

Anmärkning:

Rekommenderad efterföljande produkt är nr 207244.
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
    ⌀ f8 DC / D S (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen