GARANT Diabolo HM-torusfräs HPC TiAlN

Art-nr: 206442
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
156 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden

Benämning

Utförande:

GARANT Diabolo:
Speciell geometri, nyutvecklad beläggning och hårdmetall för hårdbearbetning.
Mått enligt DIN 6527 och 45° spiral.
Tolerans: Skärradie R1 = ±0,005 mm.

Användningsdata:

För valsfräsning som finbearbetning. (Ändskär enbart vid små skärdjup.)

Lämpliga produkter

Från samma serie "Diabolo"
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen